- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 鉄 重りのおすすめ人気ランキング
鉄 重りのおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新153件の「鉄 重り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重し 金属」、「固定ウエイト」、「重り 20kg」などの商品も取り扱っております。
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格
食品衛生法適合
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状
枕型
材質
鋳鉄
等級
M1級(2級)
表面処理
鏡面バフ仕上
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分
C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ
切板
切断公差
-0~+2
サービス分類
オーダー・加工
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
200
シリーズ
GF
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
1000
シリーズ
GF
1個
¥1,034
税込¥1,137
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
2000
シリーズ
GF
1個
¥2,189
税込¥2,408
当日出荷
材質
S45C
寸法H(mm)
15
ボルト穴数
1穴
メーカーの簡単テント用の重しになります。
テントの脚部分に置く事で強風によるズレなどを防ぎます。
1つ20kgあるので4つ使用することでかなりの安定感があります。
用途強風時などのテントの安定設置に
材質/仕上
鋳鉄/ドブメッキ
質量(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×100
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状
枕型
材質
鋳鉄
等級
M2級(3級)
色
新茶
幅(mm)
約55
高さ(mm)
約85
質量(g)
約250
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
材質
S50C
寸法B(mm)
50
熱処理
焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工
材質
鋳鉄製
主な用途
・天びん及び分銅の校正・ISO9000/14000シリーズの認証用分銅・GMPに関するバリデーション体系用分銅
材質
本体:ポリエチレン・中:セメント
RoHS指令(10物質対応)
対応